アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
メンズノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15903776
品番
630055
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストレッチ
軽量素材
材質
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色
ブルーグレー
サイズ
5L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78