アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズ半袖スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15903880
品番
634152
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吸汗速乾
ストレッチ
ノーアイロン
透け防止
防汚
色
ホワイト
サイズ
L
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
44