アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖スタンドカラーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15904476
品番
HCB4131
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚
色
ホワイト
サイズ(号)
5
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%