アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖スタンドカラーブラウス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ(号)
21
注文コード
15904555
品番
HCB4131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚
色
ホワイト
サイズ(号)
21
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
128
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%