画像準備中

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ(号)5 注文コード15904580 品番HCB4131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚

サックス サイズ(号)5 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 バスト(cm)90 素材フルダルトリコット ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする