アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖スタンドカラーブラウス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ(号)
7
注文コード
15904589
品番
HCB4131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚
色
サックス
サイズ(号)
7
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
93
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%