画像準備中

長袖スタンドカラーブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15904625 品番 HCB4131
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚

サックス サイズ(号)15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 バスト(cm)110 素材フルダルトリコット ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする