アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖スタンドカラーブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15904641
品番
HCB4131
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
防汚
色
サックス
サイズ(号)
17
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
116
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%