アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディースシャーリングチノパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
63〜73
注文コード
15905079
品番
54503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
ウエスト
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止
防汚
色
アイボリー
サイズ
S
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
63〜73
ヒップ(cm)
88
素材
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)