画像準備中

レディースシャーリングチノパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ウエスト(cm)85〜95 注文コード15905131 品番54503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はウエストなど7種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止
防汚

アイボリー サイズ4L 股下(cm)72 ウエスト(cm)85〜95 ヒップ(cm)108 素材交織チノ ポリエステル80%・綿20% 材質(ボタン)糸付ボタン 材質(ファスナー)エフロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする