金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 15906190 品番 MF4A9BU1
参考基準価格(税別)¥22,480 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
不燃・準不燃材料認定を取得しています。
断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。
鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。

材質【鋼板】遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16【鋼板】0.27 メタリックシルバー 保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法【張り方】縦横 芯材ポリイソシアヌレートフォーム 質量(kg/枚)4.6 認定番号【不燃材料】NM-5113(1) 色(マンセル値)【色相】5.2P【明度】7.6【彩度】0.3 働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
※スマートスパンHは他柄と実形状が違うため、他柄とのかん合はできません。
※スマートスパンHは、スマートスパン(芯材:硬質ウレタンフォーム)と同一意匠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする