MF4B2BE1 金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 15906251

MF4B2BE1 金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 15906251
MF4B2BE1 金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 15906251
MF4B2BE1 金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 15906251

金属サイディングはる一番 コーストラインH (不燃・準不燃材料認定)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
コモンホワイト
内容量1セット(2枚)注文コード15906251品番MF4B2BE1
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
不燃・準不燃材料認定を取得しています。
断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。
鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。

材質【鋼板】遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.27コモンホワイト保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)4.3認定番号【不燃材料】NM-5113(1)色(マンセル値)【色相】5.6GY【明度】8.4【彩度】0.4働き幅(mm)400
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
※コーストラインHは、コーストライン(芯材:硬質ウレタンフォーム)と同一意匠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする