KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番施工部材 開口部捨て水切り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15907635
品番
YFZ1KBA
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属サイディングはる一番 施工部材
材質
フッ素塗装GLめっき鋼板
色
【使用鋼板】シルクホワイト【対応サッシ】ホワイト
色(本体)
ホワイト
定尺(mm)
3030
関連資料:
安全上のご注意(1.15MB)
ご愛用のしおり(0.91MB)
製品保証について(0.91MB)