KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番施工部材 窓水切りエンドキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
15907687
品番
YFZ1MBR3
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
金属サイディングはる一番 施工部材
材質
フッ素塗装GLめっき鋼板
色
【使用鋼板】メタリックブラック【対応サッシ】ブラック
色(本体)
ブラック
関連資料:
安全上のご注意(1.15MB)
ご愛用のしおり(0.91MB)
製品保証について(0.91MB)