マイクロカットオードフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15908378 品番SF601M
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。
マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。
定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。

用途機密書類等の細断 質量(kg)約14 ホワイト サイズA4 枚数【オートフィードセット】250枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668 ダストボックス容量(L)約30 保証期間1年 細断寸法(mm)2×13 定格使用時間(分)30 細断形状マイクロカット グリーン購入法適合 オートフィード機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする