ラミフィルム再生PET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 15908396 品番 F4011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。
EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。
アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。

用途用紙のラミネート加工 サイズA3 枚数100枚入り 厚さ(μm)100 フィルム寸法(mm)A3/ 303×426

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする