木製ファイルワゴン2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15908421 品番FWG02W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【傾斜棚】棚が斜めだから取り出しやすく、しまいやすい。キャスター付きで、移動する際もファイルが落ちにくい。
幅43mmのA4ファイルが、約24冊も収納できます。沢山入るので、デスク周りをスッキリ整理整頓。
仕切り4本つきで、棚の間隔を調節可能。収納物の幅に合わせて空間を変えられます。
オフィスでもお家でも馴染む木製タイプ。オールホワイトな見た目でおしゃれな印象に。

用途ファイル、カタログ等の整理整頓 材質【棚板(背)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【フレーム】スチール【キャスター】PP 質量(kg)約7.8 耐荷重(kg)【棚板】各20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×350×750
注意
※組立にはプラスドライバーが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする