曜日別特売
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448

PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448
PS92W らくらくあんしんけずりミニ ホワイト Asmix(アスカ) 15908448

らくらくあんしんけずりミニ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード15908448品番PS92W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心
場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)
削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。

用途
えんぴつけずり
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆質量(g)約143外形寸法(mm)W53×D110×H96ダストボックス容量(mL)約110繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする