らくらくあんしんけずりミニ ラベンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15908457 品番PS92V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

鉛筆を差し込むだけで、固定して削れる。レバーがないので指を挟まない。らくらく安心
場面に合わせて、3段階に削れる。(ほそい→ふつう→ふとい)
削り上がるとハンドルが空回りするので、ムダに削ることを防止します。

用途えんぴつけずり 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆 質量(g)約143 外形寸法(mm)W53×D110×H96 ダストボックス容量(mL)約110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする