YTB-003OG ポケット型多機能小物ポーチA ヤマショウ 15908561 YTB-003OG ポケット型多機能小物ポーチA ヤマショウ 15908561 YTB-003OG ポケット型多機能小物ポーチA ヤマショウ 15908561

ポケット型多機能小物ポーチA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15908561 品番 YTB-003OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メインポケットの他に、4つのサイズのポケットがついており、様々な小物に対応出来ます。
メインポケットにはベルト式のマグネットボタン付きで中の小物の飛び出しを防止。
サイドにDカン付き。
正面部分に反射材つきで薄暗い時間帯でも安心です。

用途小物入れ 材質ポリエステル オリーブグリーン 幅(cm)15 高さ(cm)19 奥行き(cm)3
注意
※本製品は収納物を軽い衝撃から保護しますが落下等極度の衝撃には対応できません。電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意して下さい。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承下さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでカラビナ、ベルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナーやボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してからご購入して下さい。
※高温になる場所に置かないで下さい。
※収納物を入れ過ぎないようご注意下さい。破損の恐れがあります。
※過度の外力がかかりますと破損する恐れがあります。ご注意下さい。
※ご使用の際、ファスナーはきちんと閉めて下さい。たるませたり、無理な角度で引っ張らず、必ずファスナーの開閉方向を合わせて開閉して下さい。
※重量のある物を入れる場合はカラビナを使用せず本体のベルト通しで装着して下さい
※水、摩擦、薬品等によりシミができたり色落ちする場合があります。特に淡色の物を入れる場合は十分に注意して下さい。
※カラビナ取付部が損耗または糸切れした場合、バッグ落下の恐れがありますので使用を中止して下さい。
※カラビナはご使用する度にバネがきちんと戻るか点検して下さい。バネの戻りが悪い場合またバネが破損している場合はご使用を中止して下さい。
※このカラビナは登山用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする