CYTB-013 多機能収納トートバック大 ヤマショウ 15908746 CYTB-013 多機能収納トートバック大 ヤマショウ 15908746 CYTB-013 多機能収納トートバック大 ヤマショウ 15908746

多機能収納トートバック大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15908746 品番CYTB-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャリーケースの取っ手に差し込めるベルト付きのトラベルトートバッグ。底面に防水布使用で、汚れや水に強い。上面4点にフックがついており、自在に口を閉じることが可能です。

用途ツールポーチ 材質本体:綿100%、底部:ポリエステル(PVCコーティング)、フック:鉄 縦(cm)35 横(cm)62 マチ(cm)16.5
注意
※電子機器等を収納される場合は取り扱いに十分注意してください。
※水濡れ、摩擦、薬品等によりシミが できたり色落ちする場合があります。特に淡色のものを入れる場合は十分に注意してください。
※収納物を入れ過ぎないようご注意ください。破損の恐れがあります。
※高温になる場所、火気の付近に置かないでください。
※ご購入の前に収納物が入るか確認してくだ さい。
※収納物の紛失や落下の原因となりますのでベ ルト通し部がしっかり装着されているか、ファスナー やボタンが閉められているかを確認してからご使用ください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてくだ さい。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま収納しないでください。
※お客様の誤った本製品使用による内容物の破損や故障・紛失についてメーカーは責任を取りかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする