本体正面
GULLWING
GULLWINGの ライダーズグッズ
GULLWINGの ライダーグッズオプション
GULLWINGの バッグ
ヘルメット収納リュック(54cm)-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15908755
品番
42592-01
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)
色
クロ
質量(g)
1170
容量(L)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
54×37×24
生地
ポリエステルPVC/ポリエステルPU