使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの ショルダーバッグ
横型多機能ショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15908850
品番
33782-02
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット×3(1カ所は内部にネットポケットを装備)【本体背面】多用途ポケット【両側面】小物ポケット【本体内部】ファスナーポケット、多用途ポケット / 底板
色
グリーン
質量(g)
410
生地
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30×23×10