使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの ショルダーバッグ
横型出ポケショルダー-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15908868
品番
33783-01
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット×2【本体背面】多用途ポケット【両側面】小物ポケット【本体内部】ファスナーポケット、多用途ポケット / 底板
色
クロ
質量(g)
360
生地
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
28×19×10