使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの バッグ・キャップ
GULLWINGの バッグ
GULLWINGの ボディバッグ
トライアングルバッグ-ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15908981
品番
42595-03
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット【片側面】ネットポケット、キーホルダーDリング【リュックベルト部】キーホルダーDリング【本体内部】ネットポケット
色
ネイビー
質量(g)
390
容量(L)
11
内装
ポリエステル
生地
ポリエステル