付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
形状防水・暗視
寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)
タイプHDMI/VGA(画像出力)
出力NTSC(信号形式)
電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)
温度(℃)-10〜50※但し、結露なきこと
入力マウス(設定変更)
信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)
保護等級IP66
HDD1TB
画素数約800万画素(カメラ)
使用場所屋内、屋外
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB