BNC20365HRH【ワケあり】 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 15910390 BNC20365HRH【ワケあり】 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 15910390 BNC20365HRH【ワケあり】 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 15910390 BNC20365HRH【ワケあり】 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 15910390 BNC20365HRH【ワケあり】 コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック) 15910390

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBON51017VK 主幹容量(AF)225(200A) 注文コード15910390 品番BNC20365HRH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) アウトレット
¥219,800119,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など15種類から選べます 他の種類を見る

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。
分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途屋内用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 質量(kg)40 露出形 タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数36 キャビネットの奥行(mm)175 回路スペース0 ブレーカ実装数【2P2E】6 適合キャビネットBON51017VK 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P) 主幹容量(AF)225(200A) キャビネット幅(mm)500 キャビネット高さ(mm)1000
注意
※コンパクトブレーカは、適合電線 : Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6のCu(銅)単線専用です。
※より線の場合は、上記の専用の棒圧着端子をご使用ください。
※専用棒圧着端子以外は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする