電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ小型 出力電圧(V)1.5以上 注文コード15910539 品番MP-962【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,158
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98023,780
この商品はタイプ・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約50 タイプ小型 使用温度範囲(℃)-10〜+90 出力電圧(V)1.5以上 周波数範囲(Hz)400〜35000 信号ケーブル0.5m直出しBNC 耐衝撃(m/s2)1960 耐振動(m/s2)196 インピーダンス(Ω)2.1k 抵抗値(Ω)1.25k〜1.45k 適合モジュール1〜3 インダクタンス(mH)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする