缶・缶詰・ペットBTオープナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15910889 品番PCOP1【ワケあり】
在庫数量:残り775点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別) アウトレット
¥24972
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽い力で簡単オープン♪
いろんな用途に対応できるオープナー。
コンパクトで持ちやすいサイズ。
爪や手を傷めず安全。
あると便利なお役立ちアイテムです!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途缶飲料・缶詰めのプルトップに、ペットボトルのキャップに、調味料ボトルのフタに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ABS樹脂 寸法(mm)約86×52×37 パウダーカラーチェリ 質量(g)20 適合サイズペットボトル:キャップ径約30mmと32mmの2サイズ 耐熱温度(℃)80
注意
※キャップの種類によってはお使いいただけない場合があります。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする