THK
LMガイド SRS-M形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ブロック数・レール長さ・型番
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
ブロック数
1
レール長さ(mm)
95
型番
SRS12M
注文コード
15910898
品番
SRS12MUU+95LM【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,300
¥
4,298
バスケットに入れる
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。
SRS形の標準タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
型番
SRS12M
ブロック数
1
レール長さ(mm)
95
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
防塵・防噴流 保護特性記号
UU(エンドシール)