セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの 仕切板
TR型コンテナ中仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
長仕切板
注文コード
15911047
品番
CTRL22B【ワケあり】
在庫数量:残り38点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥979
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
558
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
5
色
ブルー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
102-8624
材質
ポリプロピレン、中発泡PP
質量(kg)
0.13
タイプ
長仕切板
適合コンテナ
TR-22