※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-1050【ワケあり】 VFフランジ ミラプロ 15911090 MCJ-1050【ワケあり】 VFフランジ ミラプロ 15911090

VFフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)120 注文コード15911090 品番MCJ-1050【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9981,598
この商品は寸法Aなど15種類から選べます 他の種類を見る

真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質SUS304 接続パイプ(Φmm)50A(Φ60.5) 寸法A(Φmm)120 寸法B(Φmm)62 寸法P.C.D.(mm)100 寸法T(mm)10 寸法t(mm)3 N4(箇所) 寸法h(Φmm)10 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする