ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード15911108 品番20152×6【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!
超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。
その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 板厚(mm)1.25 刃渡り(mm)210

商品説明動画

レシプロ超硬刃比較Rev.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする