エアーニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 切断能力銅線Φ2.6mm 鉄線Φ2.0mm 樹脂Φ7.0mm 注文コード15911266 品番GT-N20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は切断能力など9種類から選べます 他の種類を見る

・ハンド用
・始動はレバー式。
・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。
(刃は別売)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)156.0 全長(mm)156 質量(g)430 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 切断能力銅線Φ2.6mm 鉄線Φ2.0mm 樹脂Φ7.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする