※105G-N(B)

NO.104G-NSB【ワケあり】 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 15911415 NO.104G-NSB【ワケあり】 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所 15911415

100G-N トラック型 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード15911415 品番NO.104G-NSB【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥2,798999
この商品は車輪径など25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)100 許容荷重(daN)98 取付高(mm)70 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)16 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)70 取付穴径d(mm)5.5 偏芯E(mm)21 取付座厚さt(mm)2.3 旋回半径r(mm)66 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする