イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15911458
品番
BJ773-10090-SUS【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,298
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
A
51
L
(+0.5/0)90
H
36
質量(g)
94
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)9
D
(-0.02/-0.10)10
D1
(±0.3)11.9
D2
15
H1
24
D3
7.7
最小二面せん断力(N)
100000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)10