IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15911720
品番
HWP-250S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,598
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。
作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)
ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
255
呼び寸法
250
最大口開き(mm)
53
用途
キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)
435
表面処理
カチオン電着塗装
JIS規格
B4626 JQ0308053
先端厚さ(mm)
10
口開調節
6