画像準備中

プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15911729 品番PI-2500BTH【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,980 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥20,88010,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39〜1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3〜39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●規格:壁掛け・卓上タイプ●製品寸法:H462×W190×D141mm●重量:1.30kg●カートリッジ容量:2500mL●電源:デュアル電源(単3乾電池4本または DC5V/1A USB 給電) アズワン品番68-0990-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする