角底袋 ファンシーバッグ 未晒無地 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード15911799 品番002820901【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1981,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラル志向の未晒無地。マチの小さい角底袋です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:幅260×マチ80×高470mm●材質:未晒クラフト紙70g アズワン品番68-0771-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする