サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQF 端面溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1105
被削材
MS
注文コード
15911835
品番
QFU-H-0400-03-TF【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,344
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
材種・被削材
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。
加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に最適です。
用途
端面溝入れ加工用。
溝入れ・横引き旋削用。
仕上げ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
被削材
MS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.5
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
1105
切刃数
1
商品説明動画
参考になった