A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409

A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409
A10101225609 超硬バー (アルミ用) LUKAS 15920409

超硬バー (アルミ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)12刃長(mm)25注文コード15920409品番A10101225609
参考基準価格(税別)¥11,370販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。

用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65質量(g)33.8刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)12
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする