A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701

A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701
A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701
A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701
A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701
A3703012126 軸付フェルトバフ LUKAS 15922701

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本直径(mm)12注文コード15922701品番A3703012126
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6全長(mm)50高さ(mm)11質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3,300~13,300直径(mm)12
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする