A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780

A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780
A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780
A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780
A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780
A37000122060001 軸付フェルトバフ LUKAS 15922780

軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本直径(mm)12注文コード15922780品番A37000122060001
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。

用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6全長(mm)60高さ(mm)20質量(g)10適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3,300~13,300直径(mm)12
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする