曜日別特売
609-705 フォークスコップ カクダイ 15923315

フォークスコップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15923315品番609-705
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

先端幅90ミリ、全長500ミリ

用途
SDS-max軸電動ハンマ用
穴掘り・固い土の掘り起こし・溝堀り作業用
材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする