HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピスタチオグリーン
注文コード
15923455
品番
HD-STCC100W1GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途
PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
色
ピスタチオグリーン
質量(g)
約56
出力
20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)
1
対応機種
Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
最大10