HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
マグネット式Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923480
品番
HD-MGACC1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途
充電及びデータ転送用
質量(g)
約56
出力
最大5V/3A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C USB2.0 Std-A
対応機種
Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応