HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923489
品番
HD-MGTCC1001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル
CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途
PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)
約80
出力
20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C Type-C
対応機種
Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応