HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの USB充電/データ転送ケーブル
HIDISCの Lightningケーブル
L字Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923498
品番
HD-LACL1WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to Lightning L字ケーブル
用途
充電及びデータ転送用
質量(g)
約80
出力
最大5V/2.4A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-A to Lightning
対応機種
iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応