HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの AC充電器
PD対応AC充電器20W 2ポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15923550
品番
HD-AC2P20WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
ポート数
2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
出力
Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A/Type-C+Type-A total:5V/3A最大
本体サイズ(mm)
約H45×W43×D28.1
用途
スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色
ホワイト
質量(g)
約50
入力
100-240V〜50/60Hz
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Type-Cポートで充電する場合はパワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。