のぞき見防止プライバシーフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15923586 品番HD125WPFBLCLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。

用途のぞき見防止プライバシーフィルター 12.5W 可視光線透過率(%)65%±5 表面AG加工 表面硬度3H 反射率(%)0.058 サイズ(mm)12.5w W277 x H156, 比率 16:9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする